曜日別特売
P715TN18 FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット PROST's 38285129

FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(18kg)
内容量1個(18kg)注文コード38285129品番P715TN18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます
【1】海洋、河川用品で発泡スチロールを心材として作成する全ての製品。【2】サーフボード、ウインドサーフィン等のレジャー&スポーツ用品、浮漂等の漁船用品の作成、補修に。【3】発泡スチロールを使用した造形品に。製品の強度を上げることが出来ます。

用途補修成分発泡スチロールセット内容発泡スチロール積層用樹脂18kg入・専用促進剤90mlセット使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。当サイト内のFRP用硬化剤から必要な容量をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,892/税込2,081
沖縄地方数量1につき3,608/税込3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする