KM49-FBD 家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI 38285190

家庭用ミニ耕うん機 KM49

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)59
内容量1台注文コード38285190品番KM49-FBD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ハンドル左右調節機構
ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。
ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。
エンジン
燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。
始動安全装置&緊急停止スイッチ
ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。

仕様●エンジン:GB131LN●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:2.3[3.1]/1650(最大3.0[4.2])●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHVガソリン●主クラッチ形式:ベルトテンション(前進時:フィンガー式、後進時:デッドマン式)●爪軸ローター径(Φmm):320●総排気量(L/ccs):.026/126●耕幅(mm):670~750・360(分割時)●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進:71・102、後進:26型式K070寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55質量(kg)59使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1440×670×980燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする