曜日別特売
KM17-BD バンジーmini KM17 ISEKI 38285208

バンジーmini KM17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード38285208品番KM17-BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

家庭菜園にぴったりサイズ!
移動車輪で運搬もらくらく!

仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)20使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする