サンプル画像
菊水化学工業
キクスイガイナ内装用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(14kg)
注文コード
38286590
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。
薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。
塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
用途
一般建築物の内部
危険物の類別
非危険物
色番
N-70
希釈液
清水
適合器具
はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m
2
)
30~35(14kg) / (0.40~0.46kg/m
2
))
仕上げの形状
吹付フラット/ローラー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません