曜日別特売
- キクスイガイナ内装用 菊水化学工業 38286651

サンプル画像

- キクスイガイナ内装用 菊水化学工業 38286651
- キクスイガイナ内装用 菊水化学工業 38286651

キクスイガイナ内装用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)注文コード38286651品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。
薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。
塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。

用途一般建築物の内部危険物の類別非危険物色番09-60D希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)30~35(14kg) / (0.40~0.46kg/m2))仕上げの形状吹付フラット/ローラー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする