Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 38289982

Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 38289982
Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 38289982
Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 38289982

エアークイックα用フィルム ピロータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード38289982品番Pα210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。

用途エアークイックα専用フィルム材質L-LDPE幅(mm)200長さ(m)250空気粒高(mm)35空気粒径(mm)165×85(空気パックサイズ)ピッチ(mm)100厚さ(μm)40体積(cm3)2ミシン目(mm)110
注意
※当商品は、フィルムとなります。使用の際は別売りのエアークイックαで空気を入れてからご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38289982
2020-02-10
用途: 商品の緩衝材として
製造業

いつもこの商品です。安心安全これさえあれば大丈夫な商品です。強いて言えば、もう少し膨らみが欲しいです。

対象商品 : 38289982
2017-02-03
用途: 梱包
卸売・小売業

予想通り問題なく最高でした。継続して今後も購入致します。

対象商品 : 38289982
2017-03-14
用途: 製品の緩衝材として使用
上田製袋株式会社

製品の中に入れていますが、見た目もきれいでお客様にも喜ばれています。もう少し経済

対象商品 : 38289982
2015-07-14
用途: 発送用荷物の梱包に仕様
合同会社TechEdge

ちょっと頼りなさげかなと最初思ったけど、結構丈夫なのでがんがん使えています。
空気を入れる前はほとんど場所をとらないのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする