曜日別特売
3020 高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ) 38301286

3020 高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ) 38301286
3020 高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ) 38301286
3020 高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ) 38301286
3020 高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ) 38301286

高浸透パーツクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード38301286品番3020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!
すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。
ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。
有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。
逆さでもスプレーできます。

用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。特性遅乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ、機械部品主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可質量(g)414タイプ遅乾タイプ使用温度範囲(℃)-20~60寸法(Φ×高さH)(mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38301286
2024-10-05
用途: 新築清掃の、クロスの、ノリ剥がし
株式会社グッドラックサービス業

色々な物を使用しましたが、今はこれしか使いません。最近は、スプレーが。少しづつ出てきますので、より使いやすくなりました。

対象商品 : 38301286
2022-04-06
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社内藤商店

こびりついた油除去に使用。
スプレーを振りかけてウエスでふけば結構落ちます。
細かい箇所についている時はブラシを使用すれば綺麗になります。

対象商品 : 38301286
2021-10-28
用途: 自動車部品(油汚れ)の洗浄
農・林・水産業

こちらのクリーナーは揮発しにくい特性なので、しつこい油汚れに吹き付けてからブラシなどで汚れを擦って浮かせた後、普通のパーツクリーナーで濯ぐ様に使うと効率的な部品洗浄が出来ます。オイル漏れ修理のエンジンブロック等の洗浄には時間短縮になって、非常におススメです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする