曜日別特売
LFE0B-MC L Series(LFE0B) SMC 38319882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LFE0B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オプション
(C)センサ接続用コネクタ
注文コード
38319882
品番
LFE0B-MC
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
オプション
(C)センサ接続用コネクタ
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(B)PNP+PNP
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする