※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LFE0C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
オプション
(T)パネルマウントアダプタ、(-)コネクタなし
注文コード
38319952
品番
LFE0C-MT
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・オプション
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
出力仕様
(C)NPN+アナログ1~5V
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
オプション
(T)パネルマウントアダプタ、(-)コネクタなし
CADデータダウンロード