※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
材質
(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR
注文コード
38343558
品番
LVA40-04F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,210
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2
材質
(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38343558
LVA40-04F-D
38343567
LVA40-04F-A
L Series(LVA40)
SMC
1個
¥
41,980
税込
¥
46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)