LVA50-06N-A1 L Series(LVA50) SMC 38344285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA50)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPT材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38344285品番LVA50-06N-A1
参考基準価格(税別)¥65,180販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) 3/4オプション(1) 流量調整付材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする