※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVC20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38345168
品番
LVC20-S07-Z
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・オプション
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
4
適合チューブ
【A】(07)1/4×5/32"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(2)2
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード