LVC40-S12-N4 L Series(LVC40) SMC 38346193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC40)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオプション(4)インジケータ付注文コード38346193品番LVC40-S12-N4
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
オプション(4)インジケータ付材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオリフィス径(Φmm)10適合チューブ【A】(12)12×10、【B】(-)A・Bポート同一サイズ弁形式(0)N.C.ボディクラス(4)4パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする