曜日別特売
LVC60-S25-1-V L Series(LVC60) SMC 38346656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC60)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8注文コード38346656品番LVC60-S25-1-V
参考基準価格(税別)¥66,170販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
オプション(1)流量調整付、(V)真空仕様材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオリフィス径(Φmm)22適合チューブ【A】(25)ミリサイズ:25×22/インチサイズ:1×7/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ弁形式(0)N.C.ボディクラス(6)6パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする