曜日別特売
LVH30-03N-C L Series(LVH30) SMC 38349842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVH30)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード38349842品番LVH30-03N-C
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径(03)3/8材質(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部:PP、エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEレバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする