曜日別特売
FR-4B フレンチフロストバッグ HEADS(ヘッズ) 38362784

フレンチフロストバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)
幅(mm)150
高さ(mm)260
奥行(mm)80
内容量1パック(50枚)注文コード38362784品番FR-4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。

奥行(mm)80幅(mm)150高さ(mm)260材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙厚さ(mm)0.09タイプ両面同デザイン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×260×80アズワン品番61-7268-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする