曜日別特売
CRW-M クラウンレジバッグ HEADS(ヘッズ) 38363299

クラウンレジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)240
高さ(mm)450
サイズM
厚さ(mm)0.019
内容量1パック(100枚)注文コード38363299品番CRW-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

上品なゴールドクラウンが素敵なレジバッグです。ハードになりすぎないネイビー色がおすすめです。男性にも好まれるデザインです。

サイズM幅(mm)240厚さ(mm)0.019高さ(mm)450マチ(mm)140材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザインアズワン品番61-7264-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363317
2020-08-21
用途: 普段使いに
農・林・水産業

中身が見えにくい色柄なので人に渡すときも白の袋よりちょっと良い感じです。
しっかりしているので多少重いものでも大丈夫。
うちは主人がTシャツやタオルなどの小物を職場に持って行くのにもこれを使っていて、くたびれてきたら取り替えてゴミ袋にしてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする