HEADS(ヘッズ)
てまりレジバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
180
180
240
高さ(mm)
350
350
450
サイズ
S
S
M
厚さ(mm)
0.016
0.016
0.019
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
38363448
品番
TEM-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
和雑貨屋さん、おみやげ物店などにぴったりのデザインです。
サイズ
S
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
高さ(mm)
350
マチ(mm)
100
材質
ポリエチレン(ハード)
色
白
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7293-56