HEADS(ヘッズ)
ハートレッドOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
195
195
140
90
高さ(mm)
290
290
220
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38364184
品番
HTR-OP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ハート柄がとってもキュートなギフトバッグです!
幅(mm)
195
高さ(mm)
290
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×290