TXG-OS2 テクスチャーグリーンスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 38364297

テクスチャーグリーンスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)160
高さ(mm)240
内容量1パック(50枚)注文コード38364297品番TXG-OS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。

幅(mm)160高さ(mm)240材質2層フィルム(OPP+CPP)厚さ(mm)0.05タイプ背面は白木のデザインです。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×240×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする