曜日別特売
SIW-WGB1 シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト HEADS(ヘッズ) 38364324

シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×255×75
内容量1パック(10枚)注文コード38364324品番SIW-WGB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730

やさしく丸く凹んだ窓の形は、商品を箱の空間に合わせて窓からキレイに見せます。ギフトの形に合わせて縦横自由にお使いいただけます。蓋はロック機能にしているため、ジャム瓶などの重い物も入れることができます。(WGB5のみ地獄底です。)清潔感のある白色にエンボスがかかった、こだわりの質感のセットアップギフト用のボックスです。

ホワイト材質紙、PP厚さ(mm)1タイプ窓にはPPフィルムを貼っています。寸法(幅W×高さH)(mm)窓サイズ:150×178寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×255×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-17
用途: ハンドメイド品のラッピング用
その他業種

ストライプの入った、とてもしっかりした作りで大満足です!また利用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 38364358
2021-06-24
用途: プレゼントボックス
農・林・水産業

このサイズのボックスが無くて、必死にさがしていました。中身もしっかり見えるので、
とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする