曜日別特売
SIW-WGB4 シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト HEADS(ヘッズ) 38364367

シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×125×70
内容量1パック(10枚)注文コード38364367品番SIW-WGB4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

やさしく丸く凹んだ窓の形は、商品を箱の空間に合わせて窓からキレイに見せます。ギフトの形に合わせて縦横自由にお使いいただけます。蓋はロック機能にしているため、ジャム瓶などの重い物も入れることができます。(WGB5のみ地獄底です。)清潔感のある白色にエンボスがかかった、こだわりの質感のセットアップギフト用のボックスです。

ホワイト材質紙、PP厚さ(mm)1タイプ窓にはPPフィルムを貼っています。寸法(幅W×高さH)(mm)窓サイズ:160×65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×125×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-17
用途: ハンドメイド品のラッピング用
その他業種

ストライプの入った、とてもしっかりした作りで大満足です!また利用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 38364358
2021-06-24
用途: プレゼントボックス
農・林・水産業

このサイズのボックスが無くて、必死にさがしていました。中身もしっかり見えるので、
とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする