曜日別特売
SIQ-GT3 シンプルクオリティペーパーギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 38364674

シンプルクオリティペーパーギフトトレイ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130(110)×50×130(110)
内容量1パック(20枚)注文コード38364674品番SIQ-GT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

店頭セットギフトにぴったり!クラフトベースにストライプのエンボスが入ったデザインなので、どんなお店にも似合います。

材質再生紙厚さ(mm)0.9タイプ再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130(110)×50×130(110)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38364647
2024-11-12
用途: ギフトの詰合せ用
株式会社野果増しや卸売・小売業

果物の詰合せに使っています。
ちょうどいいご予算と、大きさ、深さで、強度もそこそこあり重宝しています

対象商品 : 38364647
2022-10-12
用途: ぶどうを詰める箱
農・林・水産業

少し薄くて弱々しいですが、おしゃれで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする