DEG-R1 ダブルエレガントリボン HEADS(ヘッズ) 38364988

DEG-R1 ダブルエレガントリボン HEADS(ヘッズ) 38364988
DEG-R1 ダブルエレガントリボン HEADS(ヘッズ) 38364988
DEG-R1 ダブルエレガントリボン HEADS(ヘッズ) 38364988

ダブルエレガントリボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色オフホワイト
内容量1巻注文コード38364988品番DEG-R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

サテンとオーガンジーのステッチが豪華な幅広タイプのリボンです。ラッピングにはもちろん、店内の装飾にもオススメ!

色
オフホワイト
材質
ナイロン
寸法(mm)
40
タイプ
ワイヤー入(両端)
1巻長さ(m)
10
アズワン品番
61-7276-08
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。※ワイヤーの先端で怪我をしないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: ボトルラッピング
お米とお酒のほった 様(卸売・小売業)

使いやすくて毎回の注文の時に利用させてもらってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする