曜日別特売
BFR-S ブラックフレンチレジバッグ HEADS(ヘッズ) 38366467

ブラックフレンチレジバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)180
高さ(mm)350
サイズS
内容量1パック(100枚)注文コード38366467品番BFR-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

介護用おむつやペット用品なども入る、大きめサイズの中身が透けにくいレジバッグです。男性、女性問わずに使っていただけるオシャレでかっこいいデザインです。

サイズS幅(mm)180厚さ(mm)0.016高さ(mm)350マチ(mm)100材質ポリエチレン(ハード)ブラックタイプ両面同デザインアズワン品番61-7292-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38366449
2023-12-24
用途: 商品購入時のレジ袋

しっかりした厚みがあるので少し重いものでも問題なく使用できます。また、大きさが選べるところもいいですね。

対象商品 : 38366406
2022-10-28
用途: レジ袋
卸売・小売業

大きくてオシャレで何度もリピート買いしています!冬物のアウターや大きなラッピングの時などに重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする