曜日別特売

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(5kg)指触乾燥時間(分)10注文コード38381273品番S-550(5KG)
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。

仕様(引火性)なし、(塗膜状況)クリアーpH9.0±0.2比重1.01塗布面積(m2/缶)70指触乾燥時間(分)10外観薄茶透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする