曜日別特売
SCM-912H ハンドルタイプ養生マット E-Value 38382235

SCM-912H ハンドルタイプ養生マット E-Value 38382235
SCM-912H ハンドルタイプ養生マット E-Value 38382235

ハンドルタイプ養生マット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード38382235品番SCM-912H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル付きで荷物の移動の際に便利なマットです。
重い荷物を移動させる場合に便利です。
ハンドル付きの為重量物を乗せて引っ張り移動が可能です。

用途荷物の運搬・養生・催事ごと。材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)1200×900
注意
表示用途以外の使用方法はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 職場の物品移動
みはし医院医療・福祉・介護関連業

アクリルの毛布や、ダンボールで代用することも出来ますが「取っ手がっついている」というのが決め手になりました。非常に丈夫な素材で出来ており、お勧め出来る一品です。

対象商品 : 38382235
2023-03-07
用途: 使いやすい
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのに使いやすくとてもよかったです*おすすめです

対象商品 : 38382235
2021-08-12
用途: 車両に荷物を入れる時
その他業種

重量物を床が傷つかないように滑らすには値段といいサイズとコスパは大変優れてるとおもうので近々別に複数枚購入を考えてます。

対象商品 : 38382235
2020-09-29
用途: 屋内でのストーブ、ボイラーの設置
川村商店

玄関から設置場所の移動が、フローリングだと
すべらせていけるので、とても便利に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする