SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384021

 

SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384021
SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384021
SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384021
SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384021

フェルール圧着工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38384021品番SPM-CT02
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能
回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる
軽量・コンパクト
握りやすいグリップ形状
落下防止ストラップ穴付
フェルール端子とは
・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、
電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、
端子台の形状を小さくするために考案された、
より小型の棒形圧着端子です。

材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68
関連資料:(2.89MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする