DCOD-25S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384066

 

DCOD-25S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384066
DCOD-25S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384066
DCOD-25S コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 38384066

コバルト正宗ドリルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(25本)
内容量1セット(25本)注文コード38384066品番DCOD-25S
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

コバルトハイス鋼 HSCO-M42
ステンレス鋼等、難削材に最適
スチールケース付
丸シャンク
回転用

セット内容(25サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0,10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(kg)1.24本体寸法(mm)105×55×208
関連資料:(1.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする