※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
10
20
30
40
50
材質
金属:標準
金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384161
品番
VP20KS-M6
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別
パッドネジ付セット
材質
金属:標準
色
ナチュラル
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
滑り止めタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0