曜日別特売
GARDEN(G432C)15×30 散水用ホース GARDEN G432C カクイチ 38384789

散水用ホース GARDEN G432C

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(30m)
内容量1本(30m)注文コード38384789品番GARDEN(G432C)15×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。

内径(Φmm)15長さ(m)30特性耐圧グリーン使用流体外径(Φmm)19.5使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)アズワン品番64-3672-39耐圧(kgf/cm2)9ライン色黄緑色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384773
2019-08-06
用途: 庭への散水用です。
106プロダクト製造業

圧をかけたまま時間を置くとピンホールがあいて水漏れします。
穴があいた部分を切断し修理しましたが、注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする