曜日別特売
RCF420-2020 RCF防根・防竹シート グリーンフィールド 38384947

RCF防根・防竹シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(m)2
長さ(m)20
内容量1巻注文コード38384947品番RCF420-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。

用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。幅(m)2長さ(m)20ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384938
2022-06-04
用途: 切って、折り込んで、扱いやすい
不動産業

厚みがあって、防根シートとしてちょうどよい。
送料が別途かかる。
ハサミやカッターで簡単に切れるので、水抜き孔の加工も簡単にできる。
折り込んで立上り部分をつくるときも、折り紙の要領で扱いやすい。
屋上緑化で使うなら、専用テープまたは気密防水テープで留めてお風呂状に成形するとよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする