曜日別特売
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290

ソール面

6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290
6411 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 38385290

GILIOベアフットシューズ 6411

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード38385290品番6411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ソールを薄めにすることで裸足に近い足裏の感覚を重視した新しいスタイルの作業履きです。
従来品より幅広のため、指先の自由度が高く作業性が向上します。
かかと部分に安全性を高めるリフレクターを装備。
ニット素材で通気性が抜群です。

用途一般作業全般形状ローカットブラックサイズ(cm)26.5材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)250(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする