VP30WN-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385430

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP30WN-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385430
VP30WN-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385430

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)30
材質(パッド)ニトリル
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード38385430品番VP30WN-M6
参考基準価格(税別)¥1,628販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク材質金属:標準外観:ブラック記号パッド接続:-M6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30材質(パッド)ニトリルパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする