※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
10
20
30
40
50
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
ニトリル
食品衛生法適合NBR
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:標準
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38385606
品番
VP20WG-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥2,046
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
色
外観:グレー
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
パッド形状
多段ベローズタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0