VP40WS-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385755

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP40WS-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385755
VP40WS-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385755

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)40
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード38385755品番VP40WS-M6
参考基準価格(税別)¥2,343販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質金属:標準外観:ナチュラル記号パッド接続:-M6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする