曜日別特売
SA350B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 38386067

SA350B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 38386067
SA350B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 38386067
SA350B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 38386067

マルチポールパワー用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)350
内容量1セット注文コード38386067品番SA350B2-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。

セット内容コネクタ×4個、端子×8個定格電流(A)350耐電圧(V)DC600極数2適合ケーブル(SQ)60、(AWG)2/0使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0接触抵抗(μΩ)<40絶縁抵抗(MΩ)5000寸法A(mm)73.5寸法B(mm)25.7寸法C(mm)12.6寸法D(mm)18
注意
※メーカー製造ラインの都合により、入荷時期によっては、色が写真と異なる場合がございます。
※型番が同じであれば、色が異なっていてもはめ合わせることは可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38386067SA350B2-H65145913SA350B2-HSA350B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65145913マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)1セット
9,098
税込10,008
セット内容に変更があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする