曜日別特売
VP40WU-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38386191

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP40WU-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38386191
VP40WU-M6 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38386191

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)40
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード38386191品番VP40WU-M6
参考基準価格(税別)¥3,861販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板材質金属:標準外観:ブルー記号パッド接続:-M6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)ウレタンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする