曜日別特売
ATL-E100J-SBK-50K エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業 38386688

エコビックLED投光器 100W (常設用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全光束(Lm)12700
内容量1台注文コード38386688品番ATL-E100J-SBK-50K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
電球の種類LED消費電力(W)100全光束(Lm)12700電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2寸法(mm)185×376×245質量(kg)3.4使用電球L100W-E39J-SBK-50K付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯配光角度(°)スポット(1/2ビーム角)50、(1/10ビーム角)110プラグ形状切放し光色昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする