曜日別特売
- 溶接棒ホルダ モノタロウ 38386758

- 溶接棒ホルダ モノタロウ 38386758
- 溶接棒ホルダ モノタロウ 38386758
- 溶接棒ホルダ モノタロウ 38386758
モノタロウ

溶接棒ホルダ

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード38386758品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。

適合電線(mm2)22~38材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)溶接電流(A)200適合溶接棒(mm)2~5電線接続方式ネジ止
取扱説明書:(4.5MB)
注意
※保守点検を必ず行ってからご使用ください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや傷がある場合がございますが、使用には問題ございません。
※商品のデザインは予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38386758
2026-02-07
用途: サッシの溶接

今回初めて試しに買ったけど今まで使っていたホルダーと違いバネがかなり硬い使い物にならない失敗した二度と買わない

1が参考にしています
対象商品 : 38386758
2022-09-03
用途: 溶接作業
坂之上商会

この形 昔からの形状(40年なるかな) 違和感なし 使い慣れた商品ですとても良いです

2022-07-22
用途: 溶接作業に
製造業

レバーを握って閉じると、よじれて中心に戻りませんでした。なので、カバーを外し銅板を万力で挟んでよじれる方向と反対側に曲げる事で中心に戻るようになりました。握力は55から60位、握りは硬いけど私にはちょうどいいみたいです。
長年使い込んでゆるゆるになっていたホルダー。これからは消耗品としてまたリピートしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 38386758
2023-02-18
用途: 溶接機で使用
丸高建設

今まで使っていたものが壊れたので購入しました。ホームセンターよりお得に購入出来ました。
普通に使えます。

対象商品 : 38386758
2021-11-04
用途: 溶接時
有限会社HiDeK

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

対象商品 : 38386758
2020-07-01
用途: 溶接器具交換
農・林・水産業

コストパフォーマンス最高に良い。つくりもしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 38386758
2020-07-19
用途: エンジン溶接機の追加に伴い購入

安くて有難いです。消耗品も販売されており他社製品と比較しても変わりありません。

対象商品 : 38386758
2020-06-09
用途: 溶接作業時
エスコート自動車・二輪車・自転車関連業

所詮溶接ボルダーは使い捨てなので安い方が良いです。
使用上全く問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする