シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
文字
相場
注文コード
38386828
品番
XL-11 0005 アイバ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
文字・繰り返し・詰め替え・アズワン品番
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
相場
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
頭文字
ア
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。