※サンプル画像(画像はVP6LBNとなります。)
PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
6
6
8
10
15
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38386866
品番
VP6LBSE
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
仕様
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
導電性シリコーン
パッド形状
ソフトベローズタイプ
商品説明動画
参考になった