VP15LBEP 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38386979

VP15LBEP 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38386979
VP15LBEP 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38386979
VP15LBEP 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38386979

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)15
内容量1個注文コード38386979品番VP15LBEP
参考基準価格(税別)¥847販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする