VP8LBHN-M4 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387155

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP8LBHN-M4 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387155
VP8LBHN-M4 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387155

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)8
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード38387155品番VP8LBHN-M4
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用材質金属:標準ブラック記号パッド接続:-M4RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)8材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ接続ねじサイズM4×0.7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする