VP10LBSE-M4-S3 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387557

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP10LBSE-M4-S3 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387557
VP10LBSE-M4-S3 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387557

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)10
材質(パッド)導電性シリコーン
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
金属:標準
内容量1個注文コード38387557品番VP10LBSE-M4-S3
参考基準価格(税別)¥1,485販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラック記号パッド接続:-M4RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10材質(パッド)導電性シリコーンパッド形状ソフトベローズタイプ接続ねじサイズM4×0.7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする