SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140

SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140
SG290 【名入れ】四季彩花 レスタス 38389140

【名入れ】四季彩花

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(50冊)注文コード38389140品番SG290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
四季の草花が彩る日本の四季を掲載したカレンダーです。大安の日には日付部分にお花の写真入りです。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦種別版代なし寸法(mm)535×380サイズ46/4切枚数13枚紙質コート名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする