曜日別特売
XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206

 

XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206
XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206
XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206
XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206
XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206
XL-11 0364 ウエダ ブラック11 既製(ウ) シヤチハタ 38390206

ブラック11 既製(ウ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字上田
上田
宇井
宇田
宇野
宇山
宇賀神
宇佐美
宇佐見
宇田川
宇津木
宇都宮
宇野沢
植木
植草
植田
植野
植原
植松
植村
上坂
上島
上杉
上野
上原
上松
上村
鵜飼
鵜沢
鵜野
潮田
牛尾
牛込
牛島
牛田
牛山
氏家
氏木
臼井
碓井
碓氷
内川
内田
内野
内堀
内村
内山
内海
梅木
梅沢
梅田
梅津
梅谷
梅原
梅村
梅本
梅山
浦上
浦川
浦島
浦田
浦野
浦山
生方
魚住
浮田
薄井
打越
海野
瓜生
漆原
上里
上地
上間
上江洲
上江田
内原
内間
浦崎
宇根
宇良
宇栄原
宇地原
運天
内容量1個注文コード38390206品番XL-11 0364 ウエダ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
朱(インキ)文字上田頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする