SMC
MB Series(MBB50)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
690
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
38390616
品番
MBB50-45Z
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
334
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
690
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード