曜日別特売
XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967

 

XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967
XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967
XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967
XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967
XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967
XL-11 0448 エダ ブラック11 既製(エ) シヤチハタ 38390967

ブラック11 既製(エ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字
江川
江上
江口
江坂
江崎
江沢
江島
江尻
江田
江頭
江藤
江原
江畑
江端
江間
江村
江本
江森
江連
江波戸
榎本
海老沢
海老名
海老原
衛藤
遠藤
内容量1個注文コード38390967品番XL-11 0448 エダ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
朱(インキ)文字頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする