EB-ES5050WH エンバス キューブ グリーンポット 38391066

エンバス キューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)110
内容量1個注文コード38391066品番EB-ES5050WH
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

連なる垂線が醸し出す落ち着いた雰囲気。モノトーンコーディネートでもシンプルになりすぎない。削り出し加工を施したストライプ模様のラフさが特徴。

仕様(底穴)あり材質FRP質量(kg)9.8ホワイト容量(L)110寸法(cm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)内寸:42×42×48、外寸:50×50×50
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする